5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし 打撃数(bpm[回/分])5500 付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着) 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)1.3 空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40 ニードル数Φ3×125ニードル/12本
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。 トラスコ品番391-3333 全長(mm)345 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口カプラK23-PH 適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
打撃数(min-1[回/分])3500 付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm 質量(kg)3.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時) ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)4Φニードル
打撃数(min-1[回/分])4000 付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本 質量(kg)2.4 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時) ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
1箱
10,980 税込12,078
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ニードルΦ3x100本(61005)
Φ3のニードルです。
トラスコ品番819-0296 針長(mm)125 針タガネ径(Φmm)3
1セット(100本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷