1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。 トラスコ品番391-3333 全長(mm)345 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口カプラK23-PH 適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

関連カテゴリ