軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット
フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。
ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし
打撃数(bpm[回/分])5500
付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(kg)1.3
空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40
ニードル数Φ3×125ニードル/12本
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード