特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)
質量(kg)150
出力(W)750
外形寸法(mm)W790×L700×H535
電源(V)三相200
ケーブル長(m)入力:4
外形(mm)適応ケーブル:20~160
ベース寸法(mm)W650×L510
速度(m/min)送り:2.7~16.3
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
翌々日出荷
関連キーワード