「ベンディングマシン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
穴あけ駒・切断駒等のオプションが多数あります。
消費電力(W)400
電源(V)100
質量(kg)48
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)708×744×320
最大加工能力曲げ角度90~180°(最大t6×5mm)
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工
トラスコ品番375-0469
質量(kg)18.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140
最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
関連キーワード