遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)546
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
トラスコ品番355-7511
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-10~+55
フィルターサイズ(mm)110×90
使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)98×44
切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整高低2段階調節
遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
適合機種RG4N/RG50ALN/RG40W/RG50ARF
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
プレート寸法(mm)90×111
適合機種RG5S/RG20S/RG20B/RG25X/RG25S4/RG25×4
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm
仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類自動遮光面
感度調整低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)1/25000
クラス【光学】1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
適合機種RG5B/RG5X/RG5S4/RG5×4/RG6B/RG6S4/RG6×4
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー
質量(kg)15
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440
定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510
定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19
定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60
定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、高性能4センサーモデル。
手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。
グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に
仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階
トラスコ品番251-3557
質量(g)608
視界範囲(mm)97×62
感度調整無段階
遮光速度(秒)1/25000
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード