「ミグ溶接の本」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定格使用率(%)30
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個
質量(kg)17.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225
定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)
定格入力電流(A)20
定格入力(kW)4.0
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷