長さ(m)3
1本
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
定格使用率(%)100
定格入力電圧(V)三相200
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電流(A)30
定格入力容量(kVA)10.4
定格入力(kW)7.3
定格出力電流(A)60(25~60)
最高無負荷電圧(V)302
切断板厚(mm)36
本体質量(kg)27
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%)200V:60、100V:100
定格入力電圧(V)単相200・100
定格周波数(Hz)200V・100V:50/60
定格入力電流(A)200V:38、100V:30
定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0
定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4
定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)
最高無負荷電圧(V)200V・100V:265
切断板厚(mm)16
本体質量(kg)14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
定格使用率(%)30
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個
質量(kg)17.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225
定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)
定格入力電流(A)20
定格入力(kW)4.0
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
小型プラズマの決定版です。
インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に
使用率(%)30
トラスコ品番772-6694
セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個
幅(mm)145
質量(kg)17.5
高さ(mm)225
奥行(mm)450
電圧(V)単相200
切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9
定格入力(kVA)4.0
電流範囲(A)10~20
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途様々な鋼材の切断に。
トラスコ品番370-1540
セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m
幅(mm)185
高さ(mm)320
奥行(mm)455
電圧(V)100、200兼用
使用率(%)100V時 100、200V時 60
定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6
電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40
電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)
トラスコ品番772-6686
質量(kg)17.5
定格電圧(V)単相100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225
定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)
定格入力電流(A)27
定格入力(kW)2.7
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
1set5個入りです。
仕様ISK-IAP124E専用チップ
その他トーチ用部品
トラスコ品番581-7043
入数10個
1箱
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード