こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)200
容量(kVA)2
出力電圧(V)100
タイプ降圧
仕様屋内型
トラスコ品番436-0125
質量(kg)9.5
電流(A)20
電線仕様-長さ(m)2
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力200V/100V
保護機能安全ブレーカー10A
電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
関連キーワード