一人でも方向転換が軽々です。
2台使用で移動に便利です。
床に傷がつきにくいです。
片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
色オレンジ
仕様収納可能電線
色アーム:シルバー、車:黒
トラスコ品番820-6567
質量(kg)0.85
サイズ(mm)W1136×L53×H226
最大荷重(kN)0.85
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー
仕様ISK-SD800(10150)
トラスコ品番859-0700
セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ
幅(mm)750
質量(kg)28.5
高さ(mm)170
奥行(mm)770
適合幅(mm)(ドラム)250~550
最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)
ドラム外径(mm)400~800mm
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
色フレーム:オレンジ
トラスコ品番494-2248
セット内容ゴムキャップ(4個)
幅(mm)567
質量(kg)4.5
高さ(mm)267
奥行(mm)480
適合電線IV
最大荷重(kg)30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
色ドラム外側:グレイ
トラスコ品番818-3871
質量(kg)56.8
耐荷重(kg)1000
適合外径(Φmm)ドラム400~1200
適合幅(mm)ドラム300~750
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
関連キーワード