電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付
用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時
付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m
質量(kg)9
タイプ昇圧
出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP
容量(kVA)2連続
定格入力電圧(V)単相100
入力電圧(V)100
出力方式3段階切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
関連キーワード