インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
イクラロード溶接棒IKURATOOLS(育良精機)¥1,798~税込¥1,978~
1箱(200g)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
よく溶けて使いやすい。
交流アーク溶接機 アークファンIKURATOOLS(育良精機)(6件のレビュー)当日出荷
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10質量(kg)8周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC100出力電流(A)40溶接電流(A)40負荷電圧(V)22入力(kW)1.35無負荷電圧(V)35溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
アークファンIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)翌々日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
交流アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC200/100適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6定格使用率(%)10付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)質量(kg)17出力電流(A)110/90溶接電流(A)120負荷電圧(V)22入力(kW)3.5/2.2本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260無負荷電圧(V)40