「溶接棒 1.6mm 鉄」の検索結果
パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。業界初高周波高電圧スタート機能搭載(非接触でアークを起動し溶接品質の向上)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載しております。
仕様アップスロープ:0~15.0秒、ダウンスロープ:0~15.0秒、プリフロー:0~5.0秒、ポストフロー:0~20.0秒、スポット溶接時間:0.1~99.9秒、初期電流設定(A):5~200
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4mm×2個/コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)/コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)/ノズル×4個(NO.4・NO.5・NO.6・NO.7)/ロングキャップ×1個/ショートキャップ×1個/絶縁カバー×1個/ショルダーベルト
質量(kg)35
周波数(Hz)パルス:0.2~500
電流(A)クレーター:5~200、パルスベース:5~200
定格入力電圧(V)100(50/60Hz)
定格出力電流(A)200(5~200)/手棒溶接:170(20~170)
入力電圧(V)充電回路部定格:100(50/60Hz)
出力電流(A)充電回路部:10
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500
溶接電流(A)5~200、パルス:5~200
電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池
パルス幅1~99%
定格使用率(%)50
定格負荷電圧(V)24
出力電流範囲(A)5~200/手棒溶接:20~170
最高無負荷電圧(V)55
無負荷電圧(V)52.8
入力電流(A)充電回路部:8以下
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷