1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)溶接棒乾燥機
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
消費電力(W)400 温度調節範囲(℃)100~400 容量(kg)10 収納溶接棒長(mm)450 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706 本体質量(kg)6
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

関連カテゴリ