「現場工事用携帯変圧器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)200
容量(kVA)2
出力電圧(V)100
タイプ降圧
仕様屋内型
トラスコ品番436-0125
質量(kg)9.5
電流(A)20
電線仕様-長さ(m)2
入力プラグ三相200V接地3P20A
入力/出力200V/100V
保護機能安全ブレーカー10A
電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格連続
ケーブル長(m)(入力)2
入力電圧(V)AC200
容量(kVA)3
出力電圧(V)AC100/115
タイプ降圧専用
仕様屋内用、漏電遮断器付
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m、200V用プラグ
質量(kg)15.5
定格連続
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×305×249
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷