遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。
防塵マスク/ヘルメット併用可能です。
メガネもそのまま着用可能です。
視野が広く作業が快適になります。
くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2
質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)
使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個
遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4
感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。
通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。
プラズマ切断に最適な設定に変更できます。
手棒/TIG/半自動に対応します。
急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。
国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光
仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節
質量(g)480(面体+ヘッドバンド)
種類自動遮光溶接面
寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42
フィルターサイズ(mm)110×90(W×H)
遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12
感度調整低ー高 無段階調節
遮光速度(秒)1/25000
クラス1/1/1/2
関連資料(13.07MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途ワイドビューモデル:クリアな視界でより広く見ることが可能。可視サイズ W95XH80mm
仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#4~13
種類自動遮光面
感度調整低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)1/25000
クラス【光学】1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm
仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類自動遮光面
感度調整低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)1/25000
クラス【光学】1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm
仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類自動遮光面
感度調整低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)1/25000
クラス【光学】1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)546
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)646
寸法(幅W×高さH)(mm)95×80
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)
質量(g)570
寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5
遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13
感度調整低ー高(無段階調節)
遮光速度(秒)1・25000
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0。国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480
寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90
感度【低ー高】無段階調節
遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13
遮光速度(秒)1/25000
光学方式1/1/1/2
調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
1台
¥40,990
税込¥45,089
4日以内出荷
関連キーワード