1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター 質量(kg)48.5 長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時) 電源(V)単相100 消費電力(W)190 定格周波数(Hz)50/60 最大静圧(kPa)1.15 フィルター3次:中性能フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570 ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100) 最大風量(m3/min)7.5 捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上 安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ 一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止) 二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
1台
499,000 税込548,900
3日以内出荷