ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200
種別コロ
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。
材質本体:スチールローラー:樹脂
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342
最大荷重(kN)1.96
ケーブル径(Φmm)150(最大)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
色アーム:シルバー、車:黒
トラスコ品番820-6567
質量(kg)0.85
サイズ(mm)W1136×L53×H226
最大荷重(kN)0.85
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
質量(kg)3.7
安全荷重(kg)200
種別コロ
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)64
電源AC100V 50/60Hz
モーター(W)750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600
速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
1台
¥549,800
税込¥604,780
3日以内出荷
ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。
安全最大荷重(kN)4.9
マンホールラックにさらなる安心感をプラス。ケーブルの外れ止めに
付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)
安全最大荷重(kN)0.98
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます
付属品角度調整板(30度)
適合三連コロ:ISS-3400
質量(kg)9
径(Φmm)マンホール:500~1000
安全最大荷重(kN)0.98
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
最大通過物径(Φmm)150
安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)
質量(kg)9
外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175
安全最大荷重(kN)0.98
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
関連キーワード