カテゴリ

  • 作業工具(11)
    • コロ金車(11)
  • 空調・電設資材(1)
    • ケーブルリール(1)
  • 電動工具(1)
    • コードリール(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • マーベル(7)
  • JTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金車 ケーブル用」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)四面コロアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
32,900税込36,190
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マンホールラックにさらなる安心感をプラスケーブルの外れ止めに
付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)マンホールラックIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます
付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)マンホールラックIKURATOOLS(育良精機)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
ケーブルコロベアリングタイプ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルコロベアリングタイプIKURATOOLS(育良精機)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。
安全最大荷重(kN)4.9
可動式四面コロ IKURATOOLS(育良精機)可動式四面コロIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
安全最大荷重(kN)0.98
ケーブルマスター IKURATOOLS(育良精機)ケーブルマスターIKURATOOLS(育良精機)
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機)ラック用コロIKURATOOLS(育良精機)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
安全最大荷重(kN)4.9
吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)吊り金車(10146)IKURATOOLS(育良精機)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)吊り金車IKURATOOLS(育良精機)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
アーム:シルバー、車:黒トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
質量(kg)3.7安全荷重(kg)200種別コロ
育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌日出荷
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200種別コロ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら