5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ドラム回転台
一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
オレンジ 仕様収納可能電線
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISK-DR110DX ドラム回転台DX IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)ドラム回転台DX
横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。
用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に 質量(kg)30 外形寸法(mm)W589×L1015×H115 溝幅(mm)113 安全最大荷重(kN)14.7
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ISK-DR85DX ドラム回転台DX IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)ドラム回転台DX
横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。
用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に 質量(kg)13.5 外形寸法(mm)W348×L755×H85 溝幅(mm)88 安全最大荷重(kN)4.9
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14 高さ(mm)730~1190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(1台120) 寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550 適合パイプ径(Φmm)Φ3~600 荷重最大2.47k(250kgf)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム
調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー 仕様ISK-SD800(10150) トラスコ品番859-0700 セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ 幅(mm)750 質量(kg)28.5 高さ(mm)170 奥行(mm)770 適合幅(mm)(ドラム)250~550 最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時) ドラム外径(mm)400~800mm
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷