カテゴリ
- 電動工具(12)
- 物流用品(3)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(17)
- Panaracer(パナレーサー)(11)
- SK(新潟精機)(13)
- SMC(23)
- TKX(11)
- TRUSCO(9)
- イチグチ(42)
- エレコム(24)
- サンコー(三甲)(59)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- スケーター(10)
- ホンダ(16)
- マグナアロイアンドリサーチ(23)
- 京セラ(40)
- 常磐精工(22)
- 未来工業(10)
- 河村電器産業(11)
- 浦谷商事(14)
- ブランドをもっと見る
「skd」の検索結果

ドラム回転台
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷一人でも方向転換が軽々です。 2台使用で移動に便利です。 床に傷がつきにくいです。 片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。仕様収納可能電線色オレンジ
溶接棒乾燥機
IKURATOOLS(育良精機)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。消費電力(W)400容量(kg)10本体質量(kg)6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706温度調節範囲(℃)100~400収納溶接棒長(mm)450
ドリルチャックホルダータップ&ボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷タップ&ボーラーのドリルです。トラスコ品番772-8166質量(g)515対応機種ISK-TPB3520
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
ドラム制動装置
IKURATOOLS(育良精機)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。付属品平ベルト、六角棒レンチ#4質量(kg)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
10tケーブルジャッキ一式
IKURATOOLS(育良精機)¥1,698,000税込¥1,867,8001台3日以内出荷キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)質量(kg)87(本体一脚の質量)揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150使用荷重(kg)10揚力(kN)98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
ドラム回転台DX
IKURATOOLS(育良精機)¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から3日以内出荷横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に
ケーブルマスター
IKURATOOLS(育良精機)¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
10tonジャッキ 本体スタンド2脚
IKURATOOLS(育良精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001個96日以内出荷10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545