14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけに トラスコ品番167-7193 セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース ストローク(mm)15 穴径(Φmm)最大15 フトコロ(mm)25 充電時間(分)約32
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ベンダーアタッチメント
横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
用途アングル加工に。 トラスコ品番375-0442 質量(kg)29.2 圧着範囲(mm2)- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170 最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)800
1台
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、充電器、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(樹脂性) 電源(V)DC36 フトコロ(mm)50 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)32 最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工 トラスコ品番375-0469 質量(kg)18.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140 最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)バリアフリーパンチャー
現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製) 質量(kg)13.2 電源(V)AC100(50/60Hz) フトコロ(mm)50 穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6) アズワン品番64-9175-99
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

クイックガイド付ストッププレート装備でケガキ線との位置合わせが素早く簡単です。36Vモーター採用で100Vに負けないハイパワーです。ヘッド角を0°・45°・90°に調整でき、障害物の回避して穴あけが可能です。モーター部は無負荷時でも360°回転するため、常に握りやすいトリガーポジションを維持できます。1回の充電で90回打抜き可能(SS400Φ20 t=9にて)です。
用途狭い場所での鋼材への穴あけに 付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器(AC100V 50/60Hz)、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル トラスコ品番200-1485 ストローク(mm)18 フトコロ(mm)50 最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6
取扱い終了

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
電源から離れた場所での長時間連続作業に便利です。1回の充電で270回打ち抜き可能(SS400 Ф11 t=6)です。
用途鋼材への穴あけ。 トラスコ品番382-4179 フトコロ(mm)25 穴あけ能力(mm)ステンレス/t4×Φ15鉄/t6×Φ15 充電時間1時間 モーター電圧(V)DC18 充電器出力DC10.8/14.4/18V 3.4A 充電器入力AC100V 50/60Hz 150VA 本体出力(kN[kgf])117.6 穴の形状丸穴:Φ6・Φ8Φ10~Φ15まで1mmとび 長穴:6.5×10・8.5×13・10×15・11×15 電池パックDC18V 3.0Ah(リチウムイオン) 使用可能回数1回の充電で270回(SS400 Φ11 t=6にて)
取扱い終了

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
電動油圧充電式パンチャー。1回の充電で270回打抜き可能(SS400Φ11 t=6にて) SS400Φ15 t=6の場合215回。リチウムイオンバッテリー採用:パワー長持ち、繰り返し充電に強い。バッテリー残量表示機能付。自動:ストロークエンドでの自動リターン。手動:任意の位置での手動リターン。圧力規制弁:圧力規制弁標準装備。充電式コードレス
ストローク(mm)12 電源(V)バッテリーパック DC18 3.0Ah(リチウムイオン)、充電器 入力 AC100 50/60Hz 150VA、出力 DC10.8/14.4/18V 3.4A 電圧(V)18 フトコロ(mm)25 モーターDC18V 充電時間(分)60 出力(kN)117.6(12000kgf) 最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SS400・SUS304相当)Φ15、(SS400相当 深さ)6、(SUS304相当 深さ)4
取扱い終了

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
電源から離れた場所での長時間連続作業に便利です。1回の充電で220回打ち抜き可能(SS400 Φ11 t=6)
用途鋼材への穴あけ。 トラスコ品番382-4187 フトコロ(mm)50 穴あけ能力(mm)ステンレス/t4×Φ18鉄/t6×Φ18 充電時間1時間 モーター電圧(V)DC18 充電器出力DC10.8/14.4/18V 3.4A 充電器入力AC100V 50/60Hz 150VA 本体出力(kN[kgf])127.4 穴の形状丸穴:Φ6・Φ8Φ10~Φ18まで1mmとび 長穴:6.5×10・8.5×13・10×15・11×15・12×18・13×19.5・14×21 電池パックDC18V 3.0Ah(リチウムイオン) 使用可能回数1回の充電で220回(SS400 Φ11 t=6にて)
取扱い終了

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
電動油圧充電式パンチャー。1回の充電で220回打抜き可能(SS400Φ11 t=6にて) SS400Φ18 t=6の場合135回。リチウムイオンバッテリー採用:パワー長持ち、繰り返し充電に強い。バッテリー残量表示機能付。セミバリアフリーを実現。超軽量・圧力規制弁搭載。自動:ストロークエンドでの自動リターン。手動:任意の位置での手動リターン。圧力規制弁:圧力規制弁標準装備。充電式コードレス
ストローク(mm)14 電源(V)バッテリーパック DC18 3.0Ah(リチウムイオン)、充電器 入力 AC100 50/60Hz 150VA、出力 DC10.8/14.4/18V 3.4A フトコロ(mm)50 モーターDC18V 充電時間(分)60 出力(kN)127.4(13000kgf)
取扱い終了

IKURATOOLS(育良精機)アングルベンダー
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
曲げ能力(アングル)(mm)SS400:L50×50×t6、SUS04:L50×50×t4 質量(kg)5.5 トラスコ品番395-7705
取扱い終了

一回の充電で130回打抜き可能。 充電式なので、電源の取れない場所での作業が可能です。 持ち運びのラクな小型軽量設計。
仕様ストロークエンドでの自動リターン任意の位置での手動リターン圧力規制弁標準装備充電式コードレス充電器/(入力)AC100V(50/60HZ)260VA、(出力)DC14.4V 6.5A 充電時間20分 付属品樹脂ケース六角棒レンチ片口スパナ充電器バッテリーパック トラスコ品番243-6043 フトコロ(mm)25 最大能力(SS400)Φ15t=6mm、(SUS304)Φ15y=4mm バッテリー電圧(V)DC12 モーター電圧(V)DC12 最大穴あけ能力(mm)Φ15 t=6mm
取扱い終了

関連キーワード