現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)
トラスコ品番578-4560
ストローク(mm)主軸:22
幅(mm)98
高さ(mm)211
奥行(mm)348
電源(V)100
消費電力(W)800
電源コード(m)2.8
加圧力(kN)最大127
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
現場持込みラクラクな分割タイプです。
パワーユニット、フレームが分割できます。
最大加圧28tのハイパワーです。
小型・軽量です。
用途アングルの加工に。
トラスコ品番226-6928
セット内容フットスイッチ(コード長:2m)
質量(kg)18
電源(V)100
消費電力(W)1050
アズワン品番64-8565-73
ストローク長(mm)0~45
最大加圧力(kN[tf])275
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
トラスコ品番772-6678
寸法(mm)W130×L295×H124
質量(kg)7
品名アングルベンダー
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7721
質量(kg)16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)15
コード長さ(m)2.9
仕様最大加圧kN[t]:275[28]
付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番455-7484
質量(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725
出力(kN)275
ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番455-7492
質量(kg)19
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216
最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番455-7468
質量(kg)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7713
質量(kg)8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246
最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工
トラスコ品番375-0469
質量(kg)18.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140
最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パック
トラスコ品番526-7640
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
現場持込ラクラクな分割タイプです。
用途アングル加工に。
トラスコ品番375-0451
質量(kg)42.5
圧着範囲(mm2)-
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×310×335
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
用途アングル加工に。
トラスコ品番375-0442
質量(kg)29.2
圧着範囲(mm2)-
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
用途アングル切断加工に。
トラスコ品番446-0421
寸法(mm)W291×L280×H362
質量(kg)37
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14
質量(kg)4.5
トラスコ品番395-7691
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
関連キーワード