絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,790件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】石英ガラス 丸タイプ ノーブランド【オーダー】石英ガラス 丸タイプノーブランド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100外径公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角 ノーブランド【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角ノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ2mmノーブランド(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1枚
3日以内出荷
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)2切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mmノーブランド(2件のレビュー)
5,488税込6,037
1枚
3日以内出荷
軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)1切断方法シャーリング切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ縞板 厚さ4.5mm ノーブランド【オーダー】アルミ縞板 厚さ4.5mmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.35調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mmノーブランド(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mmノーブランド(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
グリースニップル A型 (SUS303) ノーブランドグリースニップル A型 (SUS303)ノーブランド(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303
【オーダー】平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプノーブランド
1,280税込1,408
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
【オーダー】コの字型ブラケット 4穴(横) ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 4穴(横)ノーブランド
2,910税込3,201
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】凸型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】凸型ブラケット 穴なしノーブランド(1件のレビュー)
2,041税込2,245
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型穴数0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド【オーダー】構造用合板 12ミリノーブランド
129税込142
1枚
5日以内出荷
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる長さ(mm)1~1820幅(mm)1~910厚さ(mm)12公差(mm)±5グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
座席シート ノーブランド座席シートノーブランド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト)ノーブランド
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
サンドレット ノーブランドサンドレットノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
スタンダードロッカー 2人用 2連2号 ノーブランドスタンダードロッカー 2人用 2連2号ノーブランド
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
ALホワイト付属品鏡、タオル掛、傘立、滴受、網棚2枚、ハンガーパイプ、シリンダー錠キー2個、フック材質スチール質量(kg)37.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×515×1790生産国日本有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×465×1650シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×1650
【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルドラムユニット brother DR-60J タイプ(クイック式)ノーブランド
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。
適合メーカーbrotherモノクロドラム適合HL-L6400DW/L5200DW/L5100DN、MFC-L6900DW/L5755DW適合純正型番DR-60Jサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナー リコー対応 SPトナー 6400Hタイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナー リコー対応 SPトナー 6400Hタイプ(クイック式)ノーブランド
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
適合メーカーRICOH大容量モノクロトナー適合SP6450/6440/6430/6420/6410 *6440M/6430M/6420Mには使えません適合純正型番600572サービス分類リサイクル・リビルト
純モリブデン 板 ノーブランド純モリブデン 板ノーブランド
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
幅(mm)100長さ(mm)100切断方法ワイヤーカット形状切断公差0~+2.0mm
汎用インクリボン エプソン VP4300LRC ノーブランド汎用インクリボン エプソン VP4300LRCノーブランド
13,980税込15,378
1セット(6本)
翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合機種メーカーEPSON種別汎用適合VP-4300(N)主な適合純正品番VP4300LRC適合メーカーEPSON適合リボンVP4300LRC
【オーダー】ガラエポ ノーブランド【オーダー】ガラエポノーブランド(1件のレビュー)
6,901税込7,591
1枚
7日以内出荷
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m基材ガラス・エポキシ比重1.75~1.95絶縁抵抗(MΩ)106~108圧縮強さ(MPa)400~500切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)400~500サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド【オーダー】フリープレート SK3ノーブランド
1,177税込1,295
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
プレミアムマスカー ノーブランドプレミアムマスカーノーブランド(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
従来型の粘着テープより基材強度が強く耐候性も抜群です。 従来品に比較して直射日光の影響が受けにくく、雨水のあたる野外でも長期使用が可能です。
シート長さ(m)20
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 533タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 533タイプ(クイック式)ノーブランド
8,398税込9,238
1本
当日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプトナーカートリッジ533グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB4T12タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB4T12タイプ(クイック式)ノーブランド
5,498税込6,048
1本
当日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーEPSON適合LP-S210/310/310Nブラック種別クイック式タイプLPB4T12印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000サービス分類リサイクル・リビルト
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径10Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mm ノーブランドステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mmノーブランド(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ19mmノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmmノーブランド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)外径公差(mm)0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmmノーブランド(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ4mmノーブランド
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
木柄シリコン ゴムヘラ ノーブランド木柄シリコン ゴムヘラノーブランド(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
材質シリコン・柄:木耐熱温度(℃)200
ひのき製 めん棒 ノーブランドひのき製 めん棒ノーブランド(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ひのき
【オーダー】フロート透明ガラス 丸タイプ ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラス 丸タイプノーブランド(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ連続使用温度(℃)80外径公差(mm)±0.5厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T24タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T24タイプ(クイック式)ノーブランド
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーEPSON適合LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Zブラック種別クイック式タイプLPB3T24印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
カラーベンチ ノーブランドカラーベンチノーブランド(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1脚
3日以内出荷
材質座面・背/樹脂成型品高さ(mm)700種類ベンチ奥行(mm)500背もたれあり肘掛なし座高(mm)400材質(脚)スチール(Φ26mm)、粉体塗装色(本体)ブルー材質(座面)樹脂成型品素材樹脂成型品材質(背)樹脂成型品
ガーデニングポーチ ノーブランドガーデニングポーチノーブランド(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鋏・小物(ラベル・ビニタイ)・ペン等をコンパクトに収納できます
用途お花屋さんからガーデニング、家庭菜園をされる方のポーチとして幅(mm)145厚さ(mm)30寸法(mm)240×145×30全長(mm)240質量(g)157
エアレス塗装機用高圧ホース 両端金具付 ノーブランドエアレス塗装機用高圧ホース 両端金具付ノーブランド(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)6呼びPS1/4外径(Φmm)11.2使用温度範囲(℃)-40~+60最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース/132
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L8500-12タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L8500-12タイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト