絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,790件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
プレート ノーブランドプレートノーブランド(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。材質SS400表面処理三価クロメート
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径28Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径17Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
農薬保管庫(奥深タイプ) ノーブランド農薬保管庫(奥深タイプ)ノーブランド
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
付属品幅(mm)880奥行(mm)515
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ5mmノーブランド
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ4mmノーブランド
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
ガラ袋 厚口 #80 ノーブランドガラ袋 厚口 #80ノーブランド(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(200枚)
当日出荷
約80gあるため丈夫で長持ちします。
寸法(mm)600×900材質ポリプロピレン質量(g)約80
六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)ノーブランド(3件のレビュー)
209税込230特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
18-8 調味缶 大 ノーブランド18-8 調味缶 大ノーブランド
1,198税込1,318
1個
当日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途調味料入れに。材質18-8ステンレス容量(mL)280
18-8 調味缶 小 キャップ付 ノーブランド18-8 調味缶 小 キャップ付ノーブランド(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フタ付きで衛生的。
用途調味料入れに。材質18-8ステンレス容量(mL)150質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×59×59
PC柄 塗りハケ(製菓) ノーブランドPC柄 塗りハケ(製菓)ノーブランド(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
毛足の柔らかい山羊毛を使用した調理ハケ。
用途各種ソースやたれ塗りに。毛材山羊毛材質(柄部)PC耐熱温度(℃)80
おしぼりトレー スモーク ノーブランドおしぼりトレー スモークノーブランド(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
シックなスモークカラー。
用途おしぼり置きに。材質メタクリル樹脂質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×190×62耐熱温度(℃)80
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.2mmノーブランド(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロング ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ロングノーブランド
669税込736
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランドビーポップ対応屋内シート NL-130ノーブランド(12件のレビュー)
3,390税込3,729
1箱ほか
当日出荷から8日以内出荷
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130長さ(m)10材質塩ビタイプ通常色使用場所屋内
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ12mmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅50mm ノーブランド【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅50mmノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径40Φmmノーブランド(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径25Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径25Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径35Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径35Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
ペーパープレート15cm ノーブランドペーパープレート15cmノーブランド
149税込164
1パック(14枚)
当日出荷
来客時やアウトドアでの食事に最適。
直径(Φcm)15入数(枚)14
木柄 天ぷら揚箸 小 35cm ノーブランド木柄 天ぷら揚箸 小 35cmノーブランド
1,198税込1,318
1膳
翌々日出荷
長さ(mm)350
【オーダー】平板ブラケット 4穴(穴位置変則) ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 4穴(穴位置変則)ノーブランド
2,034税込2,237
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なし ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なしノーブランド
156税込172
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)0.5~10穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なし ノーブランド【オーダー】アクリル板(キャスト) 48色 穴なしノーブランド
2,027税込2,230
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 48色(アイボリー, ウルトラマリン, ウルトラレッド, エッジプレートグリン, エッジプレートブルー, エメラルドグリン, オパール, オレンジクリア, オレンジマダー, カーマイン, カスミ, クロムイエロー, クロムグリン, コバルトブルー, サマーグリン, スカーレット, スカイブルー, ネービーブルー, ノングレアDT, パープル, バーミリオン, ビリジャン, ファインマットアイボリー, ファインマットオパール(片面マット), ファインマットガラスエッジ, ファインマットクリア(片面マット), ファインマットグレー, ファインマットダークグレー, ファインマットブラウン, ファインマットブラック, ファインマットホワイト, ファインマットライトグレー, ブラウン, ブラウンスモーク, ブラック, ブルー, ブルースモーク, マリンブルー, ミスティスモーク, ミスト, ライトブルー, ラベンダー, レモンイエロー, レモンクリア, 蛍光グリン, 透明, 白色, 両面マットクリア)から選べます。
材質アクリル板(キャスト)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種アクリルサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アクリル板(押出) 20色 1穴 ノーブランド【オーダー】アクリル板(押出) 20色 1穴ノーブランド
1,759税込1,935
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):600使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)29最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)ホース外径(Φmm)29特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
462税込508
1個
当日出荷から11日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
バケットシム ノーブランドバケットシムノーブランド
869税込956
1枚ほか
6日以内出荷
18S ロックピン ノーブランド18S ロックピンノーブランド
209税込230
1個
6日以内出荷
聴音棒 ノーブランド聴音棒ノーブランド
7,598税込8,358
1本
当日出荷
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。材質真鍮太さ(mm)棒:5寸法(mm)球体部:12.7
【名入れ】慶弔スタンプSUN STAMPER(サンスタンパー)タイプB ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】慶弔スタンプSUN STAMPER(サンスタンパー)タイプB ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。使い始めてから約3000回の捺印が可能。本体外寸(約高60mm×縦70mm×横25mm)。印面サイズ(約縦60mm×横15mm)。個人名のみ作成可能です。行数は1行のみとなります。インク色は黒のみとなります。書体は行書のみとなります。文字のサイズに関しましては文字数によりメーカーでバランスを取らせていただきますあらかじめご了承ください。対応文字は漢字、ひらがな・カタカナです。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
文字漢字、ひらがな・カタカナインク色行数1行書体行書印面サイズ(mm)約縦60×横15外寸法(縦×横×高さ)(mm)約70×25×60オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
狭幅ピロー形ユニット ノーブランド狭幅ピロー形ユニットノーブランド(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ピロー形
【オーダー】普通合板 24mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 24mm T2G2仕様ノーブランド
228税込251
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)24長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
スチール書庫用ベース ノーブランドスチール書庫用ベースノーブランド
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
ブラック材質スチール商品タイプ完成品
ミニロッカー2人用 ノーブランドミニロッカー2人用ノーブランド
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
仕様連結穴加工(上下・左右)8Φ、ハンガーパイプ、棚付属品連結ビス・目隠しキャップ4セット・シリンダー錠キー2個材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×515×880有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×477×781グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)251×477×781商品タイプ完成品
【名入れ】セルフインカー(自動ゴム印)丸 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド【名入れ】セルフインカー(自動ゴム印)丸 ハンコ・印鑑のオーダーノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
インクパッド内蔵で連続に捺せ、印字が常に一定。しかも鮮明な文字。水性顔料インク。タテ型もできます。
印面サイズ(mm)15Φ印例社名・領収材質樹脂ゴム全長(mm)85材質(ケース)なし書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、行書体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別自動ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応