絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,822件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粉ツカーズ ハンディ粉フルイ ノーブランド

    粉ツカーズ ハンディ粉フルイ

    ノーブランド
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。18メッシュ+40メッシュの2重網(ダブル)の粉フルイです。
    材質18-8ステンレスメッシュ18メッシュ+40メッシュコード999003050外径(mm)Φ85
  • エンマ棒 ノーブランド

    エンマ棒

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    スープを仕込む際、豚骨・鶏ガラなどを砕いたり潰す作業などに使います。サイズなど、食材や調理法に合わせて最適なものをお選びください。
    材質朴材
  • 【オーダー】ランバーコア(ブロックボード) 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ランバーコア(ブロックボード) 穴なし

    ノーブランド
    3,517税込3,869
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質ランバーコア(ブロックボード)形状平板・平プレート板厚(mm)15/18/21/24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 透明ビニールシート 0.3mm×915mm×5mカット ノーブランド

    透明ビニールシート 0.3mm×915mm×5mカット

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    8日以内出荷
    養生、間仕切り、雑貨、包装
    用途※粉を振っております。幅(mm)915厚さ(mm)0.3長さ(m)5
  • 【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランド

    【オーダー】塩ビ板_1穴

    ノーブランド
    1,697税込1,867
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質塩ビ(PVC)形状平板・平プレート透明備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/2/3/5穴数1寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】塩ビ板_4穴 ノーブランド

    【オーダー】塩ビ板_4穴

    ノーブランド
    1,697税込1,867
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質塩ビ(PVC)形状平板・平プレート透明備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/2/3/5穴数4寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 1穴 ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 1穴

    ノーブランド
    2,016税込2,218
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠 ノーブランド

    HOSパーソナルロッカー 中棚・メール穴有り ダイヤル錠

    ノーブランド
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    扉はキャッチ付きで、扉閉時残り15度以下になると扉が引き込まれ閉まります。任意の4桁の暗証番号で施解錠するダイヤル錠です。横連結、上下連結、壁固定用穴あり。連結用金具(ボルト・ナット・キャップ)が付属しています。
    用途フリーアドレスオフィスのパーソナルロッカーに最適。材質スチール質量(kg)22開口寸法(mm)メール開口:245×30外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×525内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×400×棚上115/棚下330ダイヤル錠扉寸法(mm)445W×520Hグリーン購入法適合
  • 【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 6穴

    ノーブランド
    2,414税込2,655
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴

    ノーブランド
    2,414税込2,655
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 二硫化モリブデングリース ノーブランド

    二硫化モリブデングリース

    ノーブランド
    10,298税込11,328
    1箱(400g×10本)ほか
    5日以内出荷
    種類LM-G(G2-M)危険物の類別非危険物
  • 【オーダー】強化板ガラス ノーブランド

    【オーダー】強化板ガラス

    ノーブランド
    8,402税込9,242
    1枚
    14日以内出荷
    衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。 さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
    用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)250~2000幅(mm)250~1000厚さ(mm)4、5、6、8、10、12比重2.5誤差厚さによる(下表参照)端面加工角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
  • S型ジョイント(両ボルト) ノーブランド

    S型ジョイント(両ボルト)

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    用途Sカラーリング用クランプ常用圧力(MPa)1接続形式ショルダー
  • ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレン(PP) ホースニップル ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用インクリボン NEC PR-D750/500 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン NEC PR-D750/500 タイプ

    ノーブランド
    9,798税込10,778
    1本ほか
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
    用途ドットインパクトプリンタ用主な適合純正品番MultiImpact 750/500E(PR-D750/500E)適合機種PR-D750/500E種別汎用適合メーカーエヌイーシー/NEC
  • ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付き ノーブランド

    ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付き

    ノーブランド
    50,980税込56,078
    1台
    4日以内出荷
    有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●テンキー:不問●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等ディスプレイ15.4インチ~17.3インチ保証期間90日間OSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD 256GB以上無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • 【オーダー】ひしワイヤーみがき ノーブランド

    【オーダー】ひしワイヤーみがき

    ノーブランド
    2,900税込3,190
    1枚
    3日以内出荷
    防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
    用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)6.8比重2.5誤差±1端面加工角すりつぶし、4方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ヒシワイヤーかすみ ノーブランド

    【オーダー】ヒシワイヤーかすみ

    ノーブランド
    1,707税込1,878
    1枚
    3日以内出荷
    住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
    用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)6.8比重2.5誤差±1端面加工角すりつぶし、4方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
  • 【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L5350 タイプトナー(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル NEC対応 PR-L5350 タイプトナー(クイック式)

    ノーブランド
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
    主な適合純正品番PR-L5350-12適合機種MultiWriter 5350種別クイック式リサイクルモノクロ大容量印字枚数8000枚(想定)適合メーカーエヌイーシー/NECサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド

    【オーダー】型板硝子カスミ模様

    ノーブランド
    1,228税込1,351
    1枚
    3日以内出荷
    もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
    用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)4、6加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
  • PPシート 皮絞 ノーブランド

    PPシート 皮絞

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    文具、雑貨用として使用が出来る、カラフルなポリプロピレン製のシートです。ハサミやカッターで加工することも可能です。
    用途文具・小物・雑貨用シートとして。材質PP長さ(mm)970幅(mm)570厚さ(mm)1.2
  • 投光器バルーン補修用パッチ リペアシート ノーブランド

    投光器バルーン補修用パッチ リペアシート

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1袋(1枚)ほか
    翌々日出荷
    用途バルーン(投光器)破損時の補修厚さ(mm)0.1材質(本体)ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    1,559税込1,715
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S) ノーブランド

    ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
    用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
  • 【オーダー】ポリ ランバーコア 白 18mm厚 ノーブランド

    【オーダー】ポリ ランバーコア 白 18mm厚

    ノーブランド
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
    表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
    用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)18ホワイト公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 054Hタイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 054Hタイプ(クイック式)

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    種別クイック式リサイクル適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト
  • 18S ロックピン ノーブランド

    18S ロックピン

    ノーブランド
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
  • 18S ラバーピン ノーブランド

    18S ラバーピン

    ノーブランド
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
  • アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランド

    アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別樹脂付アジャスター材質ステンレス寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/2外径(Φmm)48.6呼び径(A)40
  • 壁面スチール収納 D450 ブラック 引違スチール戸 H1050 ノーブランド

    壁面スチール収納 D450 ブラック 引違スチール戸 H1050

    ノーブランド
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    おしゃれなブラック色の書庫。ラッチ付き引戸で地震発生時に扉が開いたり、床の傾斜により扉が勝手に開いてしまうことがありません。棚板2枚付き。鍵付き。
    材質スチール質量(kg)40ブラック種類引違い寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×391×990外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050
  • JUKIブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス ノーブランド

    JUKIブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合【シリーズ】MO2304、MO2314、MO2404、MO2414、MO2504、MO2514、MO3604、MO3614、MO3704、MO3714、MO3904、MO3914
  • PEGASUS(ペガサス)ブランド、オーバーロックミシン用、下メス ノーブランド

    PEGASUS(ペガサス)ブランド、オーバーロックミシン用、下メス

    ノーブランド
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合【シリーズ】EX5204、EX5214、EXT5204、EXT5214、E52、MX5204、MX5214、LX5204、LX5214、L152、M952、M852等
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【名入れ】振込先ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド

    【名入れ】振込先ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    請求書に自社の振込口座をお知らせするゴム印。 書くのがわずらわしいので、ゴム印で簡単に
    高さ(mm)60材質(本体)MDF寸法(縦×横)(mm)25×45行数最大5行まで書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体印面サイズ(mm)45×25文字サイズ(mm)4オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
  • 汎用インクリボン RICOH CRR394 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン RICOH CRR394 タイプ

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    主な適合純正品番CRR394適合機種5577-M01種別汎用適合メーカーRICOH/リコー
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー 3400H タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ リコー 3400H タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
    主な適合純正品番SPトナー 3400H/ECトナー 3400H(30857/308722)適合機種SP3410/SP3410SF/3510各種認証STMC認定工場/E&Qマークグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
  • 船舶用 警戒船吹流し 黄・緑 ノーブランド

    船舶用 警戒船吹流し 黄・緑

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン