絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,822件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐久メラミンスポンジ ノーブランド

    高耐久メラミンスポンジ

    ノーブランド
    329税込362
    1個(1個)
    7日以内出荷
    しっかり持てる!こすれる!高耐久約2倍長持ちのメラミンスポンジ。ギュッと圧縮製法で型くずれしにくい。圧縮製法により、従来のメラミンスポンジより、密度を高めることで、研磨力と耐久性が向上。これまでの型くずれしやすいメラミンスポンジと違い、しっかり持ててしっかり汚れをこすり落とせるハイグレードタイプのメラミンスポンジに仕上げました。超特大。フリーカット。
    材質メラミンフォーム寸法(mm)約138×300×29サイズ超特大質量(g)12.7
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 【オーダー】A5052P円形(中抜き)プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052P円形(中抜き)プレート

    ノーブランド
    2,557税込2,813
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A5052P形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材種アルミサービス分類オーダー・加工
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径9,ネジサイズ3/8)

    ノーブランド
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ゴムPT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8特性耐久PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド

    1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)

    ノーブランド
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 1.5MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4) ノーブランド

    1.5MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径6,ネジサイズ1/4)

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 【オーダー】SPCC円形プレート ノーブランド

    【オーダー】SPCC円形プレート

    ノーブランド
    2,286税込2,515
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SPCC形状円形板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド

    【オーダー】SS400円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

    ノーブランド
    2,600税込2,860
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
    材質SS400形状円形(中抜き)板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)

    ノーブランド
    2,129税込2,342
    1個
    3日以内出荷
    配管用ステンレス鋼鋼管。長さは1mm単位で指定可能です。
    用途各種配管部品・機械部品など形状パイプ規格JIS G 3459 /JIS G 3448材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差±10mm(外径により変動)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒 ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒

    ノーブランド
    930税込1,023
    1個
    翌々日出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状丸棒材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    13,289税込14,618
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • アルミ矢床バサミ ノーブランド

    アルミ矢床バサミ

    ノーブランド
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    ヤットコ鍋をはじめ、持ち手がない鍋を調理中に移動したい時に便利な道具です。鍋をはさみ、垂直に持ち上げるように使用します。
    全長(mm)180コード48002140
  • ポリスポイト ノーブランド

    ポリスポイト

    ノーブランド
    58税込64
    1個
    6日以内出荷
    計量用です。
    コード371024890
  • 【オーダー】超高分子量ポリエチレン 丸棒 ノーブランド

    【オーダー】超高分子量ポリエチレン 丸棒

    ノーブランド
    357税込393
    1個
    欠品中
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質超高分子量ポリエチレン形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒 ノーブランド

    【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒

    ノーブランド
    457税込503
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 二股ギボシメスカバー付き(5個入) ノーブランド

    二股ギボシメスカバー付き(5個入)

    ノーブランド
    559税込615
    1袋
    当日出荷
    内容二股ギボシ端子とメスカバーのセット入数5セット
  • 【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド

    【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯

    ノーブランド
    769税込846
    1本(1m)
    3日以内出荷
    環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
    サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
  • プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • ヒートシンク ノーブランド

    ヒートシンク

    ノーブランド
    449税込494
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)46.2×30×20備考TO-220サイズの素子を2個取り付ける事が可能です。加工黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)7.5実装タイプピン付
  • ポリウレタン銅線 1.0mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 1.0mm 500g巻

    ノーブランド
    4,698税込5,168
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ1.0mm質量(g)500長さ(m)およそ70
  • ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.4mm 500g巻

    ノーブランド
    4,798税込5,278
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    サイズ0.4mm質量(g)500長さ(m)およそ434
  • 中パネル球 110V ノーブランド

    中パネル球 110V

    ノーブランド
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)110口金E12ガラス部T-13
  • CDS(Φ5mm) ノーブランド

    CDS(Φ5mm)

    ノーブランド
    84税込92
    1本
    3日以内出荷
    CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
    寸法(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.8mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.8mm 10m巻

    ノーブランド
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。
    サイズ0.8mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • すずメッキ線 0.5mm 10m巻 ノーブランド

    すずメッキ線 0.5mm 10m巻

    ノーブランド
    699税込769
    1パック
    3日以内出荷
    軟銅線にすずメッキを施しております。 基板のジャンパー線などにご利用ください。 半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
    サイズ0.5mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズ S 15A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 15A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
  • 自動車用ヒューズ L 30A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 30A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    欠品中
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
  • UL1015電線 ノーブランド

    UL1015電線

    ノーブランド
    309税込340
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカの規格UL1015の電線です。
    用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
  • (w)18-8トングスタンドIT-250 ノーブランド

    (w)18-8トングスタンドIT-250

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    パン屋・スーパーの総菜・ビュッフェ、バイキングなど散らかりやすいトングの収納に。円形スタンドはコンパクトなので場所を取りません。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的です。
    材質18-8ステンレス(sus304)寸法(幅W×高さH)(mm)250×350コード999002190
  • 【オーダー】SUS304 2B 円形プレート ノーブランド

    【オーダー】SUS304 2B 円形プレート

    ノーブランド
    2,043税込2,247
    1個
    3日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SUS304形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/4/5/6穴数0材種ステンレス切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ2Bサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシート ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシート

    ノーブランド
    381税込419
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
    用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)1.0/2.0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド

    【オーダー】円形 クロロプレンゴムスポンジ

    ノーブランド
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
    用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052 円形プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052 円形プレート

    ノーブランド
    2,529税込2,782
    1個
    4日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A5052形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/1.5/2/3穴数0材種アルミニウム切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2長穴×1穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2長穴×1穴

    ノーブランド
    1,557税込1,713
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状凸型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
  • 【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2長穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2長穴

    ノーブランド
    1,271税込1,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状凸型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種長穴
  • スリムホットドック型 ノーブランド

    スリムホットドック型

    ノーブランド
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ホットドッグ用のパンや、コッペパンがきれいに焼ける焼型。この型を使ってパンを焼くと、サイズが揃ったきれいに形の揃ったホットドッグ用のパンやコッペパンを焼くことができます。型にのせることで、まっすぐなホットドック用のパンに焼き上げることができます。
    高さ(mm)25内寸(mm)150×45
  • PCチョコレートモールド B-2006 棒チョコ40個取 ノーブランド

    PCチョコレートモールド B-2006 棒チョコ40個取

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)75×10×h6高さ(mm)24容量(g)約5外寸(mm)275×205コード671000260耐熱温度(℃)-10~140
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則

    ノーブランド
    1,523税込1,675
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 4穴(2長穴+2穴)

    ノーブランド
    1,508税込1,659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴)

    ノーブランド
    925税込1,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴