カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(13)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(113)
- オフィスサプライ(811)
- オフィス家具/清掃用品(216)
- 切削工具・研磨材(41)
- 測定・測量用品(22)
- 作業工具/電動・空圧工具(196)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(335)
- メカニカル部品/機構部品(210)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(62)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(408)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(82)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2,770)
- 自動車用品(115)
- トラック用品(198)
- バイク用品(10)
- 自転車用品(350)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(494)
- 農業資材・園芸用品(80)
- 医療・介護用品(250)
- その他(102)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノーブランド
- 43ページ目
43ページ目: ノーブランドのすべての商品

【オーダー】鉄 コの字型ブラケット 6穴
ノーブランド¥2,371~税込¥2,608~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。穴数6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 6穴
ノーブランド¥3,323~税込¥3,655~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状コの字型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数6材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミ 凸型ブラケット 2穴
ノーブランド¥2,591~税込¥2,850~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状凸型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数2材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミ L型ブラケット 2穴(横)×1穴
ノーブランド¥1,815~税込¥1,997~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数3材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】アルミ L型ブラケット 2穴(縦)×1穴
ノーブランド¥1,825~税込¥2,008~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数3材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】鉄 L型ブラケット 4穴
ノーブランド¥1,800~税込¥1,980~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。形状L型穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
【オーダー】ラジアタパイン集成材 穴なし
ノーブランド¥2,020~税込¥2,222~1個3日以内出荷家具、テーブル、カウンター、棚板とさまざまところで使われている木材です。加工しやすく、木目もキレイで塗装も容易。ネジ、釘もききやすく、DIY上級者から初心者まで使用されている定番木材です。素材のサイズを1mm単位で指定可能。材質ラジアタパイン形状平板・平プレート板厚(mm)12/15/18穴数0材種その他木材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 デザイン看板 アルミ複合板
ノーブランド¥16,980税込¥18,6781枚13日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。用途屋内・屋外両方使用可能材質アルミ複合板厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)910×1820印刷片面インクUV紫外線硬化耐候性1~2年サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 デザイン看板 POP用発泡パネル
ノーブランド¥8,298~税込¥9,128~1枚13日以内出荷データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。用途屋内用材質POP用発泡パネル厚さ(mm)5インクUV紫外線硬化耐候性2年サービス分類オーダー・加工
マット滑り止め「エントラシート」
ノーブランド¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両面に強力な滑り止め機能があります。薄型で、用途に合わせてカットできます。抗菌・防カビ加工材質改質ABS系弾性樹脂質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×550×0.75アズワン品番8-2790-11
パステル紙エプロン用クリップ ホワイト リセラ 1セット 5本入
ノーブランド¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷オートクレーブ可(クリップ)仕様クリップ材質シリコン、ステンレス全長(mm)クリップ:495(クリップ部50含む)色ホワイトアズワン品番8-7734-21
バスツーリスト バスソルトセット BTシリーズ
ノーブランド¥1,498税込¥1,6481セット3日以内出荷イタリア・ブーリア地方の塩田で、アドリア海の海塩から作られた天日塩と、オーストラリアの天日塩。大自然の恵みをバスタオルに詰め込みました、ゆったりと旅行気分でバスタイムをお楽しみください。セット内容バスソルト(オーストラリア):175g、マイクロファイバークロス WH:25×25cm、マイクロファイバークロス GR:25×25cm材質バスソルト/海塩、マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20%アズワン品番68-0730-64
サクションホース レバー式カップリング バンドセット
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1セット翌日出荷から3日以内出荷外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。アルミレバー式カップリングオスメス 1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50
【オーダー】ステンレス チャンネル 穴なし
ノーブランド¥1,036~税込¥1,140~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状コの字型・チャンネル材種ステンレス表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス フラットバー 1穴
ノーブランド¥791~税込¥870~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SUS304形状平板・平プレート穴数1材種ステンレス表面仕上げミガキ材サービス分類オーダー・加工
ホース継手バンドセット
ノーブランド¥479~税込¥527~1個4日以内出荷延長・補修用にホースとホースをつなげます。用途屋外散水用途ホース、糸入りブレードホースなどの延長・補修用途セット内容プラスチック製ホース継手1個、ホースバンド2個材質(継手)プラスチック製材質(バンド)ステンレス、鉄、樹脂
1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)
ノーブランド¥7,198~税込¥7,918~1本翌日出荷から3日以内出荷口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4PF【T2】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯
ノーブランド¥899税込¥9891本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
ポリウレタン銅線 0.6mm 1kg巻
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981リール3日以内出荷いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。質量(kg)1サイズ0.6mm長さ(m)およそ388
ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻
ノーブランド¥629税込¥6921パック3日以内出荷一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。サイズ0.5m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.4mm 1kg巻
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981リール3日以内出荷俗に言う”エナメル線”の一種です。現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)質量(kg)1サイズ0.4mm長さ(m)およそ868
ポリウレタン銅線 0.2mm 200g巻
ノーブランド¥4,698税込¥5,1681リール3日以内出荷俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っておりはんだ付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくてもはんだ付けができます。(条件によります。)20m巻の小口パック(UEW0.2L20)もあります。サイズ0.2mm質量(g)200長さ(m)およそ684
ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻
ノーブランド¥559税込¥6151パック3日以内出荷一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。サイズ0.29m長さ(m)20±2%
すずメッキ線 0.8mm 500g巻
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981リール当日出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。サイズ0.8mm質量(g)500長さ(m)およそ110RoHS指令(10物質対応)対応
すずメッキ線 0.4mm 10m巻
ノーブランド¥599税込¥6591パック3日以内出荷半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。 はんだのノリに優れた金属スズによってめっきされた電線です。絶縁被覆はありません。ユニバーサル基板での電源ラインなど抵抗を減らしたい配線におすすめです。サイズ0.4mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】NRゴムシート 2穴
ノーブランド¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴム
ノーブランド¥557~税込¥613~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥414~税込¥455~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) ポリアセタール(POM)
ノーブランド¥6,236~税込¥6,860~1個8日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質ポリアセタール(POM)形状円形(中抜き)色白備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30材種ポリアセタールサービス分類オーダー・加工