カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
    • 鉄/鋼丸棒(2)
    • アルミ丸棒(5)
    • ステンレス丸棒(4)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(81)
  • IDEC(和泉電気)(309)
  • TAKIGEN(タキゲン)(34)
  • 富士電機(74)
  • マルヤス電業(307)
  • 日東工業(11)
  • SUS(エスユーエス)(59)
  • 岩田製作所(92)
  • エスコ(455)
  • KANA(片山チエン)(691)
  • 大阪魂(418)
  • 三木プーリ(357)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(225)
  • DAYTONA(デイトナ)(208)
  • 未来工業(180)
  • KHK(小原歯車工業)(171)
  • カクダイ(131)
  • イマオコーポレーション(127)
  • TRUSCO(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ22」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径22Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径22Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.08調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.30調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】無酸素銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】無酸素銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
    用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
    用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    4日以内出荷
    耐食性・特に耐海水性がよい。
    用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    4日以内出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径22Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径22Φ

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    ¥15,484~税込¥17,032~
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    ¥14,560~税込¥16,016~
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    ¥15,744~税込¥17,318~
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    ¥14,329~税込¥15,762~
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    ノーブランド
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
  • フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (天然ゴム)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (天然ゴム)

    ノーブランド(10件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (EPDM)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    当日出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3規格10KJIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (EPDM)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~+70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (EPDM)

    ノーブランド
    ¥59税込¥65
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
  • ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド

    ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

    ノーブランド
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
    一般汎用品のワイヤー式ホースバンド
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
  • DIN 変換アダプタ ノーブランド

    DIN 変換アダプタ

    ノーブランド
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質鉄
  • 鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド

    鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

    ノーブランド
    ¥109税込¥120
    1個
    翌々日出荷
    一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
  • 球面すべり軸受 ノーブランド

    球面すべり軸受

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    寸法r1s(mm)0.6min
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]