カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
    • 鉄/鋼丸棒(1)
    • アルミ丸棒(2)
    • ステンレス丸棒(3)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 機構部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(43)
  • IDEC(和泉電気)(308)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • 富士電機(74)
  • マルヤス電業(65)
  • 日東工業(4)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 岩田製作所(86)
  • エスコ(215)
  • KANA(片山チエン)(680)
  • 大阪魂(417)
  • DAYTONA(デイトナ)(208)
  • 三木プーリ(159)
  • カクダイ(129)
  • イマオコーポレーション(126)
  • TRUSCO(125)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(123)
  • 清水製作所[継手](109)
  • KHK(小原歯車工業)(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ22」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)-0~+0.15サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径22Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径22Φmm

    ノーブランド
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    4日以内出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径22Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径22Φ

    ノーブランド
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    ノーブランド
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
  • フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (天然ゴム)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (天然ゴム)

    ノーブランド(10件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (EPDM)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    当日出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3規格10KJIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (EPDM)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
  • フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K ノーブランド

    フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~+70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランド

    フランジ用中パッキン (EPDM)

    ノーブランド
    ¥59税込¥65
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
    用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
  • ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド

    ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

    ノーブランド
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
    一般汎用品のワイヤー式ホースバンド
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
  • DIN 変換アダプタ ノーブランド

    DIN 変換アダプタ

    ノーブランド
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質鉄
  • 鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド

    鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

    ノーブランド
    ¥109税込¥120
    1個
    翌々日出荷
    一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
  • 球面すべり軸受 ノーブランド

    球面すべり軸受

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    寸法r1s(mm)0.6min
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • A1070 引抜パイプ ノーブランド

    A1070 引抜パイプ

    ノーブランド(23件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(2m×2本)
    3日以内出荷
    A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
    材質A1070比重2.71調質H14
  • 鋼製スパイキ ノーブランド

    鋼製スパイキ

    ノーブランド
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
    用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • プルニングソー ノーブランド

    プルニングソー

    ノーブランド
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌日出荷
    衝撃焼入で寿命3倍アップ。
    用途園芸・山林・土木用。寸法(mm)300外径(Φmm)(柄の穴に取り付け可能)22
  • 【オーダー】A1070引抜丸棒 ノーブランド

    【オーダー】A1070引抜丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
    比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工
  • ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランド

    ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
  • ケーブルタイ 耐候品 ノーブランド

    ケーブルタイ 耐候品

    ノーブランド
    ¥319税込¥351
    1パック(30本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コードをきれいに束ねられます。
    用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン色黒種類耐侯品特性耐候
  • 銅パッキン(管用)(小箱) ノーブランド

    銅パッキン(管用)(小箱)

    ノーブランド
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(250個)ほか
    翌々日出荷
    材質銅厚さ(mm)1.0
  • 【オーダー】チタン丸棒 ノーブランド

    【オーダー】チタン丸棒

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    3日以内出荷
    材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
  • オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ

    ノーブランド
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 燃料ホース バンド付属 ノーブランド

    燃料ホース バンド付属

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ

    ノーブランド
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]ツバ厚T(mm)4
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)

    ノーブランド
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • DIN ニップル ノーブランド

    DIN ニップル

    ノーブランド
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースの接続などに材質鉄