厚鎌・木鎌用柄。
用途交換部品
幅(mm)40
高さ(mm)365
質量(g)180
奥行(mm)30
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
柄の交換用。
用途交換部品
幅(mm)50
材質樫
高さ(mm)910
質量(g)640
奥行(mm)25
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。
種類ハンマー柄
材質(柄部)本樫
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
角R付(10R)
厚さ(mm)1.8
色透明
サービス分類オーダー・加工
繰り返し・詰め替え対応
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ角
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5
色透明
サービス分類オーダー・加工
繰り返し・詰め替え対応
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
外径公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5
強度(kg)500/cm2
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
軽く触れるだけで点灯・消灯調光・調色できるタッチセンサースイッチ式(ライト用時計バックライト用)。調光3段階調色5段階機能搭載。点灯(HI)→点灯(MI)→点灯(LOW)→消灯 ※スイッチを長押しする度に電球色から昼光色まで1段階ずつ切り替わります。アナログ時計付き(バックライト搭載)。時計バックライト用スイッチで点灯・消灯調光が可能(点灯(HI)→点灯(LOW)→消灯)。
仕様AC100-240V/8.2W デスクスタンドLED
付属品ACアダプター
材質ABS
高さ(mm)約300
質量(g)約630
電源(ライト)入力/AC100~240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A (時計) 単3電池×1本(別売)
コード長さ(m)約1.5
消費電力8.2W(待機時/0.3W)
メーカー朝日電器(ELPA)
光源LED(昼光色・電球色相当)
セード寸法(mm)210
アズワン品番64-7917-73
明るさ直下照度/2360lx(測定高30cm) ※白色点灯HI時 JIS照度規格 A形相当
1個
¥5,028
税込¥5,531
3日以内出荷
デスクライト調光(無段階)機能本体カラーチェンジ機能搭載。軽く触れるだけで点灯・消灯できるタッチセンサースイッチ式(デスクライト用本体用)。省スペースで場所をとりません。
仕様AC100-240V/8W デスクスタンドLED
付属品ACアダプター
材質ABS
高さ(mm)350
質量(g)約500
電源入力/AC100V~240V 0.24A 出力/DC24V 0.375A
コード長さ(m)約1.5
消費電力デスクライト最大調光時/8W カラーチェンジ点灯時/0.5W 待機時/0.3W
メーカー朝日電器(ELPA)
光源LED(昼白色相当)
セード寸法(mm)340
アズワン品番64-7917-71
明るさ直下照度/2000lx(測定高34cm) ※デスクライト最大調光時
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5
外径(Φmm)20~300
強度(kg)500/cm2
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
密着防止コートを施していますので、ガラス天板などに敷いてもくっつきにくいです。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
厚さ(mm)1.5
色透明
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.8
仕様角10R
色下敷:グリーン、上敷:透明
サービス分類オーダー・加工
繰り返し・詰め替え対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質石英ガラス
表面仕上げ4面フライス
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~8
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~300
材種ガラス
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
光学マウス対応。
下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5
色下敷:グリーン、上敷:透明
サービス分類オーダー・加工
繰り返し・詰め替え対応
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。 表面にべたつき防止加工を施しているためPVC特有のべたつきを緩和します。 裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。 下敷き付のダブルタイプです。
厚さ(mm)1.5
色下敷:グリーン、上敷:透明
サービス分類オーダー・加工
繰り返し・詰め替え対応
●適用範囲:比較的浸出液の少ない創傷。(浸出液の多い創傷には適用できません。)●固着しにくいフィルムでサンドした吸収性コットンシートをロール状にした創傷保護用吸収パッドです。●パッドの表面に、患部と固着しにくいポリエチレンフィルムを使用しています。●穴あきのポリエチレンフィルムにすることにより、浸出液をコットンシートが吸収し、患部を適度な湿潤状態に保持します。●ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利です。●箱に定規を印刷しているため、取り出したい長さに測ることができます。(最大8cmまで計測可能。)
用途創傷面の保護
仕様75mmx5m
材質脱脂綿の両面にポリエチレンネット
幅(mm)75
品名ハクゾウラップキュアドレッシング
長さ(m)5
アズワン品番65-9282-79
医療機器承認・認証・届出番号25B3X10005000009
1箱(1巻)
¥1,858
税込¥2,044
5日以内出荷
植林木を利用した合板。ラワン合板と比べ、軽くて柔らかい為、加工がし易い。表面は白く綺麗。柔らかいため、安易に画鋲などを指すことが出来る。
用途DIYで小物製作やタンス、机の引出しなどの重量を抑えたい部分に使用
材質ファルカタ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)2.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等)の機種を採用した21.5インチの中古モニターとなります。21.5インチ FHD(1920x1080)以上で2系統以上の入力がある液晶ディスプレイをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途FHD(1920x1080)以上なので映像が鮮明で綺麗です!。サブモニターとしても活躍します!
仕様状態:中古動作品
セット内容電源ケーブル、映像ケーブル各1本
メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON・iiyama・三菱・IODATA・BenQ・PHILIPS・EIZO等
解像度フルHD(1920×1080)
保証期間90日間
モニターサイズ21.5インチ
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ゴム集成材は、美しい均一な木目と、反りやねじれが少ない高い安定性が特徴です。表面にはウレタンクリア塗装を施しており、水や汚れに強く、お手入れが簡単で耐久性にも優れています。天然木の風合いを保ちつつ、キズがつきにくい頑丈さも兼ね備えているため、長くご愛用いただけます。DIYから店舗用まで、幅広い用途で安心してご利用いただける高品質な天板です。
用途サイドテーブルやカフェテーブル、ダイニングテーブルの天板としてご利用いただけます。
材質ゴム集成材
厚さ(mm)25
塗装ウレタンクリア
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×1800
1セット(2枚×10kg)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×2400
1セット(2枚×13kg)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
種別水産物・水産加工物
区分冷凍
内容めんたい・青じそ・ピリ辛・ごまあえ各60g
包装形態簡易包装
賞味期限30
アレルギー乳,小麦,いか,さば,大豆,ごま
関連資料包装形態一覧(0.19MB)
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可