カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • エアーホース(12)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(21)
  • 日東工器(119)
  • フジマック(8)
  • エスコ(25)
  • BeHAUS(4)
  • 近畿製作所(5)
  • TRUSCO(12)
  • オオサワ&カンパニー(2)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • E-Value(4)
  • SK11(19)
  • KTC(15)
  • RS PRO(15)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • アクアシステム(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
使用流体
  • 空気(12)
材質
  • ゴム(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(10)
  • 1.5(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-カプラ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラノーブランド
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラノーブランド
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):850使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):600使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)29最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら