樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):220
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)ホース:130
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):600
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)29
最小曲げ半径(mm)ホース:210
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気
カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):850
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)36.5
最小曲げ半径(mm)ホース:265
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気
カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):495
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)34.5
最小曲げ半径(mm)ホース:127
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気
カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):175
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)ホース:110
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
使用流体空気
カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)21
最小曲げ半径(mm)ホース:160
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):170
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)ホース:48
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)20.5
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):115
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)ホース:33
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)6.5
使用流体空気
カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)21
最小曲げ半径(mm)ホース:160
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)20.5
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):360
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)27.5
最小曲げ半径(mm)ホース:95
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気
カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:235
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
カプラータイプ40S(メス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
関連キーワード