4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PC 【オーダー】ポリカボネート 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。 透明度、光線透過率にすぐれています。 ロングライフに耐える耐候性。 UL規格に適合したものもあります。 食品衛生法適合グレードもあります。軽量で寸法安定性が良く、成形加工が容易です。 耐熱耐寒性にすぐれ-40℃~120℃の広い範囲で使用できます。 優れた電気絶縁性。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
透明 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~+120 比重1.2 線膨張係数6.5×10-5-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,107 税込6,718
7日以内出荷

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30×1800 サイズ45型(45×30×1800)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)