「ゴムシート テープ付 0.5」の検索結果
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)