耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BGH9321(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 90(87)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)
切断時伸(%)360
圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数0
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数1
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数2
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート
耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート
色黒
硬度デュロメーターA65
形状平板・平プレート
板厚(mm)0.5~10
穴数3
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、ザグリ穴
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
硬度90
関連キーワード