フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ角
連続使用温度(℃)900
最高使用温度(℃)1100
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)5.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ丸
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
外径公差(mm)±0.5
耐衝撃性150℃
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード