国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)27.2
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)17.3
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)34
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1
呼び径(A)25
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)13.8
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)48.6
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)21.7
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316
長さ(mm)4000
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)60.5
長さ(mm)4000
呼び径(B)2
呼び径(A)50
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)114.3
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)4
呼び径(A)100
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)89.1
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3
呼び径(A)80
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)76.3
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316L
長さ(mm)4000
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)42.7
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1・1/4
呼び径(A)32
関連キーワード