リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
寸法D(mm)80
寸法h(mm)22.5
材質ステンレス
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐荷重(N)5884(参考値)
寸法L1(mm)98
表面処理クロメート
寸法L2(mm)105
材質鉄
長さ(mm)105
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明
タイプスイッチタイプ
軟質+硬質+軟質塩ビの三層構成のカッターマットです。
用途カッティングマット
厚さ(mm)3
色グリーン
仕様無地、4つ角7R付
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼びM12
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)
仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品
セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウス
メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等
保証期間90日間
OSWindows11 Pro
ストレージSSD 256GB以上
光学ドライブDVD-ROM以上
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
関連キーワード