握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
寸法D(mm)38
種類菊形
取付部めねじ
取付長(mm)38
材質(本体)デルリン500
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)デルリン500
種類T字形
取付部めねじ
材質(本体)デルリン500
種類T字形
取付部めねじ
材質(本体)デルリン500
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)1.5
ねじの種類ナット
ねじの呼びM10
種類菊形
取付部めねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
1箱(25個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
表面処理ニッケル
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
寸法D(Φmm)16
表面処理生地
呼びM5-16
ねじの呼びM5
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明
タイプスイッチタイプ
関連キーワード