基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品
メッキ工程用の各種部品
理化学機器用部品
食品加工機械の各種部品
色ベージュ 不透明
厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)
圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)
密度(g/cm3)1.31
吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
関連キーワード