「ポリエーテルエーテルケトン板」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEEK 【オーダー】PEEK(ピーク) ノーブランド カスタマイズ可
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品 メッキ工程用の各種部品 理化学機器用部品 食品加工機械の各種部品 ベージュ 不透明 厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%) 圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N) 密度(g/cm3)1.31 吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃) 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N) サービス分類オーダー・加工
1枚
10,667 税込11,734
7日以内出荷

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

関連カテゴリ