カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(11)
  • ジーベックテクノロジー(10)
  • 泰豊トレーディング(10)
  • エスコ(9)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • 永興電機工業(4)
  • 光モール(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ニッコー(3)
  • オグラ(3)
  • アイワ金属(3)
  • アローズ(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • (2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • アルゴファイルジャパン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 3φ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナジウム丸棒 ノーブランドバナジウム丸棒ノーブランド
119,800税込131,780
1本
26日以内出荷
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N (99.9%)
コバルト 丸棒 ノーブランドコバルト 丸棒ノーブランド
26,980税込29,678
1本
26日以内出荷
良好な半導体性、磁石性、導電性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
ニオブ  丸棒 ノーブランドニオブ 丸棒ノーブランド
69,980税込76,978
1本
26日以内出荷
耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
純モリブデン 丸棒 ノーブランド純モリブデン 丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
純タングステン 丸棒 ノーブランド純タングステン 丸棒ノーブランド(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
銅タングステン 丸棒 ノーブランド銅タングステン 丸棒ノーブランド(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
形状丸棒長さ公差(mm)0~+2.0mm切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径18.3Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径18.3Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径13Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径13Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径13Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径13Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径43Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径43Φmmノーブランド
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径33Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径33Φmmノーブランド
3,588税込3,947
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径23Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径23Φmmノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmmノーブランド(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径33Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径33Φmmノーブランド
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径23Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径23Φmmノーブランド(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径33Φmm ノーブランド【オーダー】無酸素銅丸棒 外径33Φmmノーブランド
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径23Φmm ノーブランド【オーダー】無酸素銅丸棒 外径23Φmmノーブランド
2,588税込2,847
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径33Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径33Φmmノーブランド
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径23Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径23Φmmノーブランド
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
丸棒 木特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら