安全/凹凸付きだから滑りにくい!。便利/乗り降りしやすい2段式構造!。快適/移動もラクラクキャスター付!。安心/使用中は体重でキャスターが引っ込み滑り止めで安定感が抜群!。11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)。
材質PP
寸法(mm)Φ290×Φ440×435(H)
質量(kg)3.5
段数2
耐荷重200kg
天板寸法(mm)上段径Φ290/中段径Φ360/下段径Φ440
天場(天板)高さ(mm)上段までの高さ430、中段までの高さ220
アズワン品番60-2848-05
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
快適さを追求して設計されています階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます建設現場や溶接作業など一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バー上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付。
材質アルミ合金製(耐食材質)
寸法(mm)踏みざん:230
質量(kg)14.01
段数5
最大使用荷重136kg
天板寸法(mm)360×230
脚立の高さ(m)1.09
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570
アズワン品番60-2848-07
高さ(m)設置時:1.71
1個
¥55,398
税込¥60,938
5日以内出荷
【クイックセットアップ】脚立最上段を持ち上げるだけで脚と同時に2本のストラップが開閉する為設置が簡単です従来品のような開き止め金具をかける手間がありません。【フルボックス型ステップ】左右どちら側からでも昇り降りしやすいフルボックス型ステップを装備天板部分もステップを分割して設置して幅を広く持たせているため最上段に立つ作業も安定します。【またぎ作業】脚立をまたいだ状態での作業がしやすい設計で作業方向も楽に変更できます(ステップ幅/360mmの為靴のサイズによっては作業性が変わります)。【大型脚】滑りにくく耐久性に優れた大型の脚により固い地面やすり減った面にも確実に設置できます。【非導電性】耐久性のあるグラスファイバー製で非導電性の為電気周りでの作業も安全に行えます。【軽量】4.99kgという軽さで持ち運びが簡単です。
材質グラスファイバー
寸法(mm)踏みざん:75
質量(kg)4.99
段数3
最大使用荷重170kg
天板寸法(mm)190×360
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)470×660
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×190×740
アズワン品番60-2848-10
高さ(m)設置時:0.66
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード