カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(2)
  • 農具(1)
  • 塗料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(192)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(116)
  • TRUSCO(159)
  • 友定建機(25)
  • タキロンシーアイ(14)
  • AOI(37)
  • エビス(水平器)(7)
  • 福山ゴム工業(7)
  • ネクストリー(5)
  • SK11(13)
  • 矢崎化工(2)
  • 日本プラスター(2)
  • コマツ(560)
  • エスコ(551)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(439)
  • RS PRO(341)
  • マルキン印(234)
  • 宮谷製作所(206)
  • 浅香工業(166)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(116)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「土木」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランドツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅ノーブランド
41,980税込46,178
1セット(5枚)
4日以内出荷
落下防止機構ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。
用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:35HS入数(枚)5全幅(mm)1108~1228寸法A(mm)(ピン間ピッチ)212~242方式縦ピン式寸法B(mm)130クラス0.7
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランドツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅ノーブランド
29,980税込32,978
1セット(5枚)
4日以内出荷
落下防止機構ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。
用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:30HS(5)入数(枚)5全幅(mm)872~1040寸法A(mm)(ピン間ピッチ)167~209方式縦ピン式寸法B(mm)102クラス0.45
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランドツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅ノーブランド
24,980税込27,478
1セット(4枚)
4日以内出荷
落下防止機構ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。
用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:25HS入数(枚)4全幅(mm)700~820寸法A(mm)(ピン間ピッチ)170~210方式縦ピン式寸法B(mm)95クラス0.25
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランドツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅ノーブランド
24,980税込27,478
1セット(4枚)
4日以内出荷
落下防止機構ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。
用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:22S入数(枚)4全幅(mm)サイドカッター巾:711~831、バケットタイプ:651~771寸法A(mm)(ピン間ピッチ)187~227方式縦ピン式寸法B(mm)サイドカッター巾:75、バケットタイプ:45クラス0.2
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランドツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅ノーブランド
18,980税込20,878
1セット(4枚)
4日以内出荷
落下防止機構ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。
用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:H18HS入数(枚)4全幅(mm)サイドカッター巾:460~700、バケットタイプ:420~660寸法A(mm)(ピン間ピッチ)110~190方式縦ピン式寸法B(mm)サイドカッター巾:65、バケットタイプ:45クラス0.1
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランドツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅ノーブランド
14,980税込16,478
1セット(3枚)
4日以内出荷
落下防止機構ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。
用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:H18HS入数(枚)3全幅(mm)サイドカッター巾:350~510、バケットタイプ:310~470寸法A(mm)(ピン間ピッチ)110~190方式縦ピン式寸法B(mm)サイドカッター巾:65、バケットタイプ:45クラス0.1
ツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅 ノーブランドツースバン(ピン・ラバーSET)ワイド幅ノーブランド
13,980税込15,378
1セット(3枚)
4日以内出荷
落下防止機構ピンが抜けてもツース盤が落下しにくく、ツース盤落下に伴う作業の遅れや取付直しなどが少なくなりオペレーションが円滑化。コーナー部分が肉厚化負荷のかかりやすいコーナー部分を肉厚化することにより、均衡作業が正確になり製品の長寿命化を実現。
用途油圧ショベルバケット用タイプエスコ種類ツース盤:H13S入数(枚)3全幅(mm)サイドカッター巾:290~420、バケットタイプ:270~400寸法A(mm)(ピン間ピッチ)100~165方式縦ピン式寸法B(mm)サイドカッター巾:45、バケットタイプ:35クラス-
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
5,798税込6,378
1本(4L)
6日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
9,298税込10,228
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):850使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):600使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)29最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
コマツ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
1,298税込1,428
1セット
7日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
4,298税込4,728
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
5,598税込6,158
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
4,298税込4,728
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ アームシリンダキット ヘッド側ノーブランド
3,198税込3,518
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ アームシリンダキット ヘッド側ノーブランド
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ ブームシリンダキット ヘッド側ノーブランド
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダキット ノーブランドコマツ バケットシリンダキットノーブランド
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド
7,798税込8,578
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランドコマツ ブームシリンダ シールキットノーブランド
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
メーカーコマツ
CAT バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドCAT バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
メーカーCAT
CAT アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドCAT アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
メーカーCAT
CAT ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドCAT ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
メーカーCAT
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら