耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
色透明
厚さ(mm)5
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
厚さ(mm)3
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)5
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質PET
厚さ(mm)3
色透明
比重1.27
全光線透過率(%)86
ロックウェル硬度(Mスケール)44
吸水率(%)0.1
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130
長さ(m)10
材質塩ビ
タイプ通常色
使用場所屋内
●鼻部は独自の特殊DIP成形で先端のノズルが柔らかくて短かいので、鼻奥の乾燥や装着時の圧迫感を軽減します。●機械側チューブ断面は星形形状ですので、キンク(折れ・潰れ)を起こしても完全閉塞を防ぎます。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)
使用可能機種オス型ルアーロック接続機種
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X10004TR0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
チューブ長さ(cm)鼻部からの耳掛けチューブ/65cm、機械側太チューブ/50・180cm、断面星形形状
関連キーワード