20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130 タイプ通常色 長さ(m)5 使用場所屋外 シート幅(mm)100
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm)230 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
5,698 税込6,268
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色 幅(mm)230 シート幅(mm)210 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます
タイプメタリック 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm)230 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ蛍光 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm)230 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート 適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP 幅(mm)130 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130 長さ(m)10 材質塩ビ タイプ通常色 使用場所屋内
1箱ほか
3,390 税込3,729
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)230 長さ(m)10 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C タイプ通常色 使用場所屋内
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm)130 長さ(m)5 適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP タイプ蛍光 使用場所屋外
1巻
5,998 税込6,598
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP 幅(mm)130 タイププリズム 長さ(m)5 使用場所屋外
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130 長さ(m)5 適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP タイプメタリック 使用場所屋外
1巻
3,698 税込4,068
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
タイププリズム 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm)230 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
8,998 税込9,898
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CR45 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH0160(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 44(43) 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67) 切断時伸(%)440 圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

CR80 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・3・5・6 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH8320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 81(78) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110) 切断時伸(%)390 圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

CR90 【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)2・3・5 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH9320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 91(88) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108) 切断時伸(%)190 圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,036 税込1,140
3日以内出荷

屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
材質塩ビ 幅(mm)230 タイプ通常色 長さ(m)10 対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
11日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど 形状円形(中抜き) サービス分類オーダー・加工
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど 形状円形 サービス分類オーダー・加工
1個
127 税込140
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど 形状円形(中抜き) サービス分類オーダー・加工
1個
433 税込476
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど 形状円形 サービス分類オーダー・加工
1個
341 税込375
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)