11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド左官道具洗い 爪付
爪付きの左官道具洗いブラシです。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。
用途左官道具の汚れ落とし用。 仕様爪付き 種類刷毛 主な用途左官用 毛色白色
1本
799 税込879
当日出荷

左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。厚口タイプです。
用途水打ち、洗浄作業。 全長(mm)約230 種類刷毛 材質(柄部) 主な用途左官用 刷毛幅(mm)約80
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

左官作業の水うち、洗浄作業に最適です。薄口タイプです。
用途水打ち、洗浄作業。 全長(mm)約230 種類刷毛 材質(柄部) 主な用途左官用 刷毛幅(mm)約80
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ノーブランド道具洗いブラシ
使い終わった後の左官道具洗いに最適です。爪付きでこびり付いた汚れも落とせます。
用途道具洗いブラシ。 仕様爪付き 全長(mm)約400 種類刷毛 材質(柄部)プラスチック 材質(毛)化学繊維 主な用途掃除用 毛色白色
1本
939 税込1,033
当日出荷

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質SUS316L 容量(kW)1 使用温度範囲(℃)30~120 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質銅(Niメッキ) 容量(kW)0.5 使用温度範囲(℃)MAX100 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質銅(Niメッキ) 容量(kW)1 使用温度範囲(℃)MAX100 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質銅(Niメッキ) 容量(kW)0.8 寸法(mm)370 使用温度範囲(℃)45~55 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にフィットします。使う人の好みに応じて加工でき、手にフィットします。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。 寸法(mm)約300×300 材質(本体) 大きさ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ノーブランドキワトリ刷毛 長柄
タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。
用途左官用ブラシ。 種類刷毛 主な用途掃除用
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドキワトリ刷毛
タイルのよごれ落としにも使用できます。上部や細かい箇所にも活躍します。純馬毛製の刷毛です。
用途左官用ブラシ。 寸法(mm)100×20 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)純馬毛 主な用途掃除用 毛色黒色
1本
989 税込1,088
翌々日出荷