塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間20℃で約15分
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色
幅(mm)230
シート幅(mm)210
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)5
使用場所屋外
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130
タイプ通常色
長さ(m)5
使用場所屋外
シート幅(mm)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ