ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。
ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類プリント基板
結線方式スクリューレス
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)5.08
規格(トルク)0.57N-m
使用温度(℃)110
長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7
定格300VAC 10A
抵抗(MΩ)<15(接点)
適合電線AWG24~12(4.0mm2)
関連キーワード